サンコー[日用品]
びっくりマグボトル洗い
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン
質量(g)
35
幅(cm)
5
全長(cm)
32
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769268
BH-46
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください