サンコー[日用品]
ピカピカトイレ直洗い
使用場所
トイレ
材質
クリーナー:ポリエステル
質量(g)
0.7(1枚当たり)
寸法(cm)
6×8
耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769557
H-08
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください