曜日別特売

びっくり水槽クリーナー

びっくり水槽クリーナー - サンコーびっくり水槽クリーナー - サンコーびっくり水槽クリーナー - サンコーびっくり水槽クリーナー - サンコー
(3件のレビュー)
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン質量(g)50寸法(cm)ヘッド部:8Φ全長(cm)39耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8882-85繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769688BH-37
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769688
2024-09-16
用途: 水槽清掃時
建設業・工事業

水槽の苔が綺麗になり、特にコーナー部分の汚れに最適です!

対象商品 : 68769688
2024-07-15
用途: 水槽掃除で
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス面の汚れがすごくよく落ちます。
緑コケ類にはちょっと力不足。
茶コケ類は簡単に落ちますよ!

対象商品 : 68769688
2021-02-09
用途: 金魚水槽のコケ取りに

今までは紙の使い捨ての物を使っていましたが、店頭から無くなってしまいました。
水槽内に付着するコケの取り除きに使用しましたがよく取れます。使い捨てではないので
使用後は洗って陰干ししています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする