サンコー
簡易ポータブルトイレ
材質
便座・本体・補強板:ポリプロピレン、ゴムキャップ:エラストマー、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン
質量(g)
2270
寸法(cm)
34×32×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769742
R-56
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください