曜日別特売

避難用トイレ

避難用トイレ - サンコー[日用品]避難用トイレ - サンコー[日用品]避難用トイレ - サンコー[日用品]避難用トイレ - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)
材質便座:ポリプロピレン、本体:紙質量(g)500寸法(cm)31×30×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769758R-58
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769758
2024-08-29
用途: 非常用簡易トイレ
製造業

市販の45Lのビニール袋が使用できるのと、プラスチックの便座が付いているので購入しました。凝固剤はすでに購入しています。実際に組み立ててみてしっかりとしているので、いざというときに安心です。お値段も安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする