エレコム
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格
125V・15A・1500W
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
差込口
コンセント形状
機能
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68857285
AVT-D3-2415BK
1.5
-
-
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
ブラック
-
¥
2,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
68857294
AVT-D3-2415WH
1.5
-
-
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
ホワイト
-
¥
2,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
68857303
AVT-D3-2425BK
2.5
-
-
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
ブラック
-
¥
2,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68857312
AVT-D3-2425WH
2.5
-
-
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
ホワイト
-
¥
2,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
68857224
AVT-D3-2203BK
0.3
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ブラック
PSE適合
¥
1,570
取扱い終了
代引不可
68857233
AVT-D3-2203WH
0.3
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ホワイト
PSE適合
¥
1,570
取扱い終了
68857242
AVT-D3-2215BK
1.5
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ブラック
PSE適合
¥
1,920
取扱い終了
代引不可
68857258
AVT-D3-2215WH
1.5
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ホワイト
PSE適合
¥
1,920
取扱い終了
代引不可
68857267
AVT-D3-2225BK
2.5
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ブラック
PSE適合
¥
2,280
取扱い終了
68857276
AVT-D3-2225WH
2.5
2個口
2P
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
ホワイト
PSE適合
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった