曜日別特売

アンテナケーブル/4K8K対応/S-S型/短尺/0.7m/2本入り

アンテナケーブル/4K8K対応/S-S型/短尺/0.7m/2本入り - エレコム

テレビ/レコーダー/分配機など、機器同士の短距離接続に最適な短尺タイプの2本入り。
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した短尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)0.7対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68857732DH-ATSS48K207BKブラックストレート型プラグーストレート型プラグ
4,474
取扱い終了
68857748DH-ATSS48K207WHホワイトストレート型プラグ-ストレート型プラグ
3,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする