セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)色【ワイヤー】ブラック材質ヘッド部:亜鉛合金材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。質量(g)約114タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)9.5内容量1個