エレコム
南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容
南京錠×1個
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)
約56
タイプ
通常
種類
4連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68858554
ESL-DK02
¥
1,040
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください