エレコム
USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K
USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
用途
セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
適合
typeCスロット
セット内容
ストッパー×12個
材質
ABS
質量(g)
約0.075※ストッパー1個あたり
種類
ポートガード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
8.8×5.9×3.0
内容量
1セット
注意
※本製品だけでは使用できません。
※メーカーUSB Type-Cポートガード(ESL-TYPEC1:注文コード68858563)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68858572
ESL-TYPEC1K
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください