名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ

名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ - エレコム
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカード紙です。
ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません
名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます
マルチプリント用紙(ホワイト)
紙厚(標準)157g/m 0.185mm
120枚入り(両面)
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい
写真画像の印刷には適していません
名刺サイズ(91x55mm)
対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i

入数(枚)120No.【お探しNo.】B01紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)内容量1パック(120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860776MT-JMC1WN
660
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-14
用途: ボランティアメンバー用
その他業種

低価格で大変良かった。
ボランティア活動に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする