曜日別特売

外付けハードディスク LaCie 2big thunderbolt2

外付けハードディスク  LaCie 2big thunderbolt2 - LaCie(ラシー)

「Thunderbolt2」に対応した外付HDDです。
USB2.0の約40倍、USB3.0の約4倍の20Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(RAID0またはRAID1)が可能なので、
大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。
【グローバルパッケージモデル】

付属品
Thunderbolt ケーブル X 1・USB3.0ケーブル(USB2.0互換)×1 ・AC電源 ・ケーブル部カバーパネル ・型番ラベル(サポート時に必要)
仕様
ドライブ数:2
質量(kg)
約3
外形寸法
幅109mm×奥行217mm×高さ130mm
コネクタ形状
USB3.0-B(USB2.0-B互換)×1、Thunderbolt2 x 2
対応機種
標準でThunderbolt2, Thunderbolt、USB3.0、USB2.0のいずれかのポートを搭載するApple Macシリーズまたはパソコン ※600MB以上のディスク空き容量があること
機能
RAID機能:ハードウェアRAID対応 RAID 0(FAST) / 1(SAFE) /JBOD (※本体のRAID設定ボタンにて設定)、PC電源連動、アクセスLED
準拠規格
PSEマーク表示
インターフェース
Thunderbolt2×2 ・USB3.0(UAS 対応・USB2.0互換)×1
回転数
7200rpm
保証期間
1年
フォーマット形式
HFS+
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
セキュリティ
セキュリティスロットあり
冷却装置
冷却FAN
入力電圧
100V、50/60Hz (ACアダプタ)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860907STEY60003006TB
オープン
取扱い終了
68860916STEY80003008TB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする