モノタロウ

中継端子ボックス

中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ中継端子ボックス - モノタロウ
(6件のレビュー)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。

用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。適合電線(mm2)1.5(単線)定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66耐電圧(V)10K内容量1個
注意
※蓋をしっかりネジで締め付けてご利用下さい。
※定格容量範囲内でご利用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
外形寸法(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68994372-4W60xH40xD245
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68994388-6W70xH50xD247
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994372
2023-04-03
用途: 畜舎換気扇の接続
東林農場農・林・水産業

端子台が小さい。もう少し大きい端子が使えると良いと思います。

対象商品 : 68994388
2022-04-14
用途: 防犯カメラ設置
建設業・工事業

カバーネジを締めても少しスキマが開きます。少々造りが甘いですが安いので我慢しておきます。

対象商品 : 68994372
2019-10-20
用途: 屋外電話配線の接続中継に使用

同軸シールド配線を使用して、屋外電話配線の接続に使いました。
左右のキャップ内にゴムパッキン(大、小の穴対応で2個ずつ付属)に同軸ケーブルを通して、キャップを締めるとある程度の防水も期待できます。
フタもネジ止め、中に防水シールがあるので、これも良いと思われます。

対象商品 : 68994388
2019-07-08
用途: 自作
その他業種

ケーブル延長するときカシメる必要もないので簡単でよい。

対象商品 : 68994372
2018-12-28
用途: 車両の灯火ケ-ブルの中継
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

車両の灯火ケーブルの中継に使用しています。キャリアの幅と
中継ボックスの寸法がぴったりで防水性能もばっちりです。
目立たないですっきり収まっています。

対象商品 : 68994372
2020-06-05
用途: ロータリーエンコーダーの中継BOX

品物は問題ありませんでした
認識不足かもしれませんが防水用電線パッキン部の寸法がφ5と記入してあり
エンコーダー部は丁度良かったのですが延長コードの手持ち分がシールド線で太かったので仕方なく
シールド線でないコードも購入しましたが
現物はφ7の物も付属していたので表示部に2種類の寸法を書いてほしかったです
今確認すると確かに画像は2種類ありましたが品物選択の時には寸法データーで確認しますので
画像などは参考として認識していましたので・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする