CFカップ 身

CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学CFカップ 身 - 中央化学
(17件のレビュー)

みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。

耐熱温度(℃)80材質CF電子レンジ×商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4608869490-2401パック(100枚)2408870
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46088755115-3601パック(50枚)36011555
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
3321356690-2401ケース(100枚×20袋)2408870
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
33213584115-3601ケース(50枚×20袋)36011555
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68769925105-3601袋(100枚)36010272
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6876993485-1801袋(100枚)1808259
オープン
849
934(税込)
当日出荷
88624016105-3601ケース(100枚×20袋)36010272
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
8862402585-1801ケース(100枚×25袋)1808259
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
6433193590-1601袋(100枚)1608845
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
7403913270‐801袋(50枚)807039
オープン
469
516(税込)
当日出荷
7403914870‐1101袋(50枚)1107050
オープン
499
549(税込)
当日出荷
7403915788‐1301袋(100枚)1308839
オープン
879
967(税込)
当日出荷
74039166105‐2301袋(100枚)23010245
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
74039175115‐4801袋(50枚)48011574
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
8862762270‐801ケース(50枚×60袋)807039
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
8862763870‐1101ケース(50枚×60袋)1107050
オープン
26,892
29,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
8862764788‐1301ケース(100枚×25袋)1308839
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
88627656105‐2301ケース(100枚×20袋)23010245
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627665115‐4801ケース(50枚×20袋)48011574
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
6876994395-2701袋(100枚)2709366
オープン
取扱い終了
8862403495-2701ケース(100枚×20袋)2709366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769943
2024-06-28
用途: ランチミーティングで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

昼食をはさむ会議などでお弁当と一緒にお味噌汁を用意するので
とても重宝しています。
サイズもコンパクトで収納場所も最小限でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68769943
2024-03-20
用途: うな重のテイクアウト用の汁用
飲食業

会社様で召し上がる時
などにこのカップを付けると喜ばれます。
大きさもよく衛生的です

対象商品 : 68769934
2023-11-17
用途: 汁物を入れる
カラ・カムイ飲食業

お味噌汁や煮物など温かいお惣菜を入れて使っています。
85-180はちょっとしたお惣菜に、95-270はお味噌汁などの
汁系のお惣菜を入れるのにちょうどいい大きさです。

2が参考にしています
対象商品 : 68769943
2022-12-16
用途: カフェ・味噌汁のテイクアウト用
飲食業

味噌汁を入れるのに使っています。熱いものを入れても手に熱さが伝わらないので、使いやすいです。

対象商品 : 64331935
2022-09-09
用途: 食事ようの使い捨て容器として使用
医療・福祉・介護関連業

新型コロナの感染対策で、高齢者用の使い捨て食器として使いました。
和え物の小鉢にサイズもちょうど良く、小さい割に素材もそれほど弱く
なくて重宝しました。

対象商品 : 68769943
2022-11-01
用途: 食事の提供時に使用
医療・福祉・介護関連業

重量、質感等を総合的に考えて満足がいくディスポ製品です。ただ、届くのがとても遅かった。

1が参考にしています
対象商品 : 68769943
2021-11-19
用途: レストランのお持ち帰り用
建設業・工事業

蓋とセットで使用しています。
スープやお惣菜にちょうど良いです。
以前注文していたところより安く購入できて助かっています。

対象商品 : 68769943
2022-01-15
用途: 味噌汁やカレー等のテイクアウト時
珈琲館磯飲食業

とても丈夫で使いやすいです。横に倒れても、汁漏れなどありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする