中央化学
CTプチ丼角 蓋-1
(1件のレビュー)
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
118
短辺(mm)
118
長辺(mm)
118
メーカー商品コード
109751
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68770257
-
1袋(50枚)
-
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
64541139
【ワケあり】
1袋(50枚)
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
629
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
残り35点です
88624348
-
1ケース(50枚×18袋)
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください