中央化学
CWH 蓋付
(1件のレビュー)
のせ蓋付きです。
材質
本体:HIPS,PSP 蓋:OPS
柄
赤たもん杉
寸法(mm)
207×110×110
メーカー商品コード
369090
電子レンジ
×
室数
2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68770397
302
1袋(15枚)
207×110×110
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
88624488
302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×110
2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100