中央化学
DX仕切 透明蓋付
(1件のレビュー)
のせ蓋付きです。オードブル、仕出用
材質
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68770634
R-5-N
1袋(20枚)
270×270×270
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
33222343
R-15-M
1ケース(20枚×12袋)
270×270×40
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68770643
R-6-N
1袋(20枚)
316×284×284
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
33222359
R-16-M
1ケース(20枚×10袋)
317×285×40
7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68770652
R-9-N
1袋(20枚)
267×205×205
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
33222368
R-12-N
1ケース(20枚×6袋)
440×316×40
9
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88624725
R-5-N
1ケース(20枚×12袋)
270×270×270
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88624734
R-6-N
1ケース(20枚×10袋)
316×284×284
7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88624743
R-9-N
1ケース(20枚×15袋)
267×205×205
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980