曜日別特売

DX薬味皿(朱厚)

DX薬味皿(朱厚) - 中央化学DX薬味皿(朱厚) - 中央化学
(6件のレビュー)
材質HIPS・TPS高さ(mm)13短辺(mm)56長辺(mm)76メーカー商品コード71514
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68770704-1袋(100枚)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
88624795-1ケース(100枚×120袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 試食用トレー

イベント開催時の、試食用トレーとして使用しています。大きさ・軽さと扱いやすいので重宝します。

2025-01-05
用途: 出張先のビジネスホテルでの寿司弁当を食べる時

昨年はビジネスホテルでの宿泊が多く,居酒屋に行くお金もないのでスーパーマーケットから購入した握り寿司などを夕食として食べる機会が多かったため,来年以降も続くことから醤油漬け皿として購入しました。使い捨ての皿として便利に使用しています。

対象商品 : 68770704
2021-12-21
用途: 作りを食べる時の醤油皿やお菓子の小分けなど
製造業

食卓に置いてます。作りを食べる時の醤油皿としてちょうどいい大きさ、深さです。使い捨てで便利です。また、飴やこんぺいとうみたいな小さい菓子やチョコレート菓子をみんなで分けて食べるときなんかにも使ってます。とにかく使い捨てで、値段も手頃で、気に入りました。

対象商品 : 68770704
2019-09-07
用途: 試食販売
その他業種

200入りの多い中100枚なので無駄なく使えて便利
近くで売っていないので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 68770704
2021-06-19
用途: 焼き鳥の味噌
やきとり中宿飲食業

薄さがメリットでもあるのですが、薄いので取り分けづらい。

対象商品 : 68770704
2020-01-28
用途: 食品入れ

プラマークなどの文字や記号などが容器の底についていない物が欲しくて探していたところ、
こちらの商品を見付けて購入しましたが、実物は掲載の商品画像と違い、しっかりエンボスでいろいろと入っていました。
現物を手に取って買い物できないネット通販において、こういうことがあると残念でなりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品画像の掲載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする