中央化学
HS仕切 ト付
(1件のレビュー)
のせ蓋付きです。用途や料理に合わせてお選びいただけます。仕出用
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
柄
色
メーカー商品コード
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68770817
34
1袋(20枚)
HIPS・TPS
-
黒ME
172114
268×206×206
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68770826
35
1袋(20枚)
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
花小舞
-
113597
270×270×270
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68770835
35
1袋(20枚)
HIPS・TPS
花小舞
-
113605
270×270×270
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88624908
34
1ケース(20枚×15袋)
HIPS・TPS
-
黒ME
172114
268×206×206
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88624917
35
1ケース(20枚×12袋)
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
花小舞
-
113597
270×270×270
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88624926
35
1ケース(20枚×12袋)
HIPS・TPS
花小舞
-
113605
270×270×270
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980