曜日別特売

GPトレー

GPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパックGPトレー - リスパック

精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全73種類を絞り込む
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
内容量
73種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
材質
メーカー商品コード
寸法(mm)
質量(g)
仕切数(個)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33137738GP101ケース(100枚×18袋)16214141PSP-------
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771334GP351袋(50枚)30150125PSPFGP1410-----
オープン
499
549(税込)
当日出荷
33137747GP111ケース(100枚×40袋)1813177PSP-------
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137756GP131ケース(100枚×28袋)1816596PSP-------
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137765GP131ケース(100枚×28袋)1816596PSPスミ黒------
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771377GP5301袋(50枚)34245182PSP・PSP/ラミFGP5115-----
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
33137783GP2001ケース(50枚×12袋)25262192PSP-------
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137799GP2101ケース(50枚×30袋)26214141PSP-------
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771395GP5501袋(50枚)30280210PSP・PSP/ラミFGP5125-----
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33137808GP2201ケース(50枚×15袋)28235165PSP・PSP/ラミ-------
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771413GP5601袋(50枚)32330230PSP・PSP/ラミFGP5140-----
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88625398GP351ケース(50枚×30袋)30150125PSPFGP1410-----
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137835GP2281ケース(50枚×12袋)28248170PSP-------
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625434GP5301ケース(50枚×12袋)34245182PSP・PSP/ラミFGP5115-----
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137887GP3011ケース(50枚×28袋)30195125PSP-------
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625452GP5501ケース(50枚×12袋)30280210PSP・PSP/ラミFGP5125-----
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625468GP5501ケース(50枚×12袋)30280210PSP・PSP/ラミ-FLGP532ヒノキ----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625477GP5601ケース(50枚×8袋)32330230PSP・PSP/ラミFGP5140-----
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908333304 白1袋(50枚)30124124PSP--なし124×124×3032304 白
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
33137914GP341ケース(50枚×40袋)2515090PSP-------
オープン
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137923GP361ケース(50枚×24袋)33180125PSP-------
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137939GP371ケース(100枚×15袋)23217150PSP-------
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137948GP41ケース(100枚×30袋)15123123PSP-------
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137957GP431ケース(50枚×15袋)31212155PSP-------
オープン
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137975GP501ケース(50枚×25袋)30100100PSP-------
オープン
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138009GP5131ケース(50枚×18袋)30199123PSP-------
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138018GP521ケース(50枚×14袋)20450105PSP-------
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138045GP531ケース(50枚×10袋)22500150PSP-------
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138063GP5401ケース(50枚×12袋)35261190PSP-------
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138079GP5501ケース(50枚×12袋)30280210PSP・PSP/ラミ------
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138097GP5551ケース(50枚×8袋)35289216PSP-------
オープン
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138124GP5621ケース(50枚×24袋)33198123PSP-------
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138133GP5631ケース(50枚×22袋)35213138PSP-------
オープン
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138149GP5641ケース(50枚×18袋)35223148PSP-------
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138167GP550深 1P501ケース(50枚×15袋)42248183PSP-------
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138176GP570(RJ-1)1ケース(50枚×12袋)35330230PSP・PSP/ラミ-------
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138203GP5851ケース(50枚×6袋)30330230PSP・PSP/ラミ-------
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138255GP611ケース(50枚×16袋)19250183PSP-------
オープン
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138325GP7301ケース(50枚×24袋)40190115PSP-------
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138343GP81ケース(100枚×20袋)20163163PSPスミ黒------
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138359GP91ケース(100枚×40袋)1715090PSP-------
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771343GP511袋(50枚)30115115PSPFGP1550-----
オープン
取扱い終了
68771352GP5101袋(50枚)30175120PSP・PSP/ラミFGP5025-----
オープン
取扱い終了
68771368GP5201袋(50枚)33215138PSPFGP5070-----
オープン
取扱い終了
返品不可
33137774GP13T1ケース(100枚×24袋)1716095PSP-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771386GP5251袋(50枚)34223148PSPFGP5090-----
オープン
取扱い終了
68771404GP5501袋(50枚)30280210PSP・PSP/ラミ-FLGP532ヒノキ----
オープン
取扱い終了
33137826GP2251ケース(50枚×15袋)25245165PSP・PSP/ラミ-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625407GP511ケース(50枚×42袋)30115115PSPFGP1550-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625416GP5101ケース(50枚×28袋)30175120PSP・PSP/ラミFGP5025-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする