リスパック
Jトレー
精肉・鮮魚用等ロースタック
高さ(mm)
25
材質
PSP・PSP/ラミ
色
白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88625522
J-25-18T
1ケース(100枚×9袋)
248
180
FGPC389
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625538
J-33-10T
1ケース(100枚×16袋)
330
100
FGPC477
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771465
J-25-18T
1袋(100枚)
248
180
FGPC389
オープン
取扱い終了
68771474
J-33-10T
1袋(100枚)
330
100
FGPC477
オープン
取扱い終了
68771483
J-33-13T
1袋(100枚)
330
135
FGPC493
オープン
取扱い終了
88625547
J-33-13T
1ケース(100枚×12袋)
330
135
FGPC493
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980