リスパック
ニュートカップ 本体
用途
惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ
材質
PLA
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(Φmm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68771842
NTF30B
1袋(50枚)
本体
26
130
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68771867
NTF50B-3S
1袋(50枚)
本体
44
150
-
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68771876
NTF75B
1袋(50枚)
本体
29
175
-
-
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68771885
NTF75B-3S
1袋(50枚)
本体
46
175
-
-
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33143688
NTF90B
1ケース(50枚×6袋)
本体
42
-
-
-
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771928
NTスライス21B
1袋(50枚)
本体
27
-
210
150
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68771964
NT95-300B
1袋(50枚)
本体
75
-
95
95
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68771973
NT105-300B
1袋(50枚)
本体
75
-
105
105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68771982
NT120-500B
1袋(50枚)
本体
75
-
120
120
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88625897
NTF30B
1ケース(50枚×16袋)
本体
26
130
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625906
NTF50B
1ケース(50枚×16袋)
本体
27
150
-
-
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625915
NTF50B-3S
1ケース(50枚×16袋)
本体
44
150
-
-
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625924
NTF75B
1ケース(50枚×9袋)
本体
29
175
-
-
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625933
NTF75B-3S
1ケース(50枚×9袋)
本体
46
175
-
-
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625976
NTスライス21B
1ケース(50枚×16袋)
本体
27
-
210
150
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625985
NTスライス21F
1ケース(50枚×16袋)
本体
50
-
210
150
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626012
NT95-300B
1ケース(50枚×24袋)
本体
75
-
95
95
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626028
NT105-300B
1ケース(50枚×24袋)
本体
75
-
105
105
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626037
NT120-500B
1ケース(50枚×16袋)
本体
75
-
120
120
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908376
NTホール
1袋(100枚)
本体のみ
42
-
145
118
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
33143618
NSO500B
1ケース(100枚×12袋)
本体
50
-
160
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771858
NTF50B
1袋(50枚)
本体
27
150
-
-
オープン
取扱い終了
33143654
NTF10B
1ケース(50枚×25袋)
本体
27
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771937
NTスライス21F
1袋(50枚)
本体
50
-
210
150
オープン
取扱い終了
33143715
NTS275B
1ケース(50枚×24袋)
本体
25
-
130
130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771946
NTスライス23B
1袋(50枚)
本体
27
-
230
175
オープン
取扱い終了
68771955
NTスライス23F
1袋(50枚)
本体
50
-
230
175
オープン
取扱い終了
88625994
NTスライス23B
1ケース(50枚×12袋)
本体
27
-
230
175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626003
NTスライス23F
1ケース(50枚×12袋)
本体
50
-
230
175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980