リスパック
ニュートカップ 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
用途
惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ
材質
PLA
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(Φmm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772007
NT95-OC深
1袋(50枚)
蓋
31
-
95
95
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68772016
NT105-OC深
1袋(50枚)
蓋
31
-
105
105
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33143697
NTF90-OC
1ケース(50枚×6袋)
蓋
34
-
-
-
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68772025
NT120-OC深
1袋(50枚)
蓋
31
-
120
120
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88626046
NTスライス21-OC
1ケース(50枚×16袋)
蓋
25
-
210
150
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626055
NT95-OC深
1ケース(50枚×24袋)
蓋
31
-
95
95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626064
NT105-OC深
1ケース(50枚×24袋)
蓋
31
-
105
105
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626073
NT120-OC深
1ケース(50枚×16袋)
蓋
31
-
120
120
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44029519
NTC14-OC
1ケース(100枚×9袋)
蓋
40
-
145
145
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771894
NTF30-OC
1袋(50枚)
蓋
29
130
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
33143636
NSO500TC
1ケース(100枚×12袋)
蓋
8
-
160
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771903
NTF50-OC
1袋(50枚)
蓋
31
150
-
-
オープン
取扱い終了
68771912
NTF75-OC
1袋(50枚)
蓋
34
175
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
33143679
NTF10-OC
1ケース(50枚×25袋)
蓋
26
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771998
NTスライス21-OC
1袋(50枚)
蓋
25
-
210
150
オープン
取扱い終了
33143706
NTS270OC
1ケース(50枚×24袋)
蓋
18
-
130
130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625942
NTF30-OC
1ケース(50枚×16袋)
蓋
29
130
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625958
NTF50-OC
1ケース(50枚×16袋)
蓋
31
150
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625967
NTF75-OC
1ケース(50枚×9袋)
蓋
34
175
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908367
NTホール
1袋(100枚)
蓋のみ
58
-
145
118
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980