産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。

セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302内容量1セット(86点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772357TSX950327-1404レッド
178,900
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
68772375TSX950BK337-8381ブラック
178,900
89,980
98,978(税込)
当日出荷
68772366TSX950SV337-8390シルバー
178,900
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする