TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSS450
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数
62
差込角(mm)
12.7
質量(kg)
21.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
内容量
1セット(62点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772384
TSS450
327-1471
レッド
¥
160,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
68772393
TSS450SV
337-8365
シルバー
¥
160,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
68772402
TSS450BK
337-8357
ブラック
¥
160,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください