曜日別特売

ツールセット TSH4509

ツールセット TSH4509 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。

セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302内容量1セット(53点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772418TSH4509355-4295レッド
107,520
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
68772427TSH4509SV359-6745シルバー
107,520
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68772436TSH4509BK359-6737ブラック
107,520
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする