TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数
72
差込角(mm)
9.5
質量(kg)
18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
内容量
1セット(72点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772445
TSA350
327-1455
レッド
¥
140,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
68772454
TSA350SV
337-8322
シルバー
¥
140,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
68772463
TSA350BK
337-8314
ブラック
¥
140,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください