ツールセット TSA450

ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。

セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302内容量1セット(58点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772488TSA450SV337-8349シルバー
132,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
68772497TSA450BK337-8331ブラック
132,500
65,980
72,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
68772472TSA450327-1463レッド
132,500
65,980
72,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする