TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット BX230仕様 TSA352
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数
38
差込角(mm)
9.5
質量(kg)
14.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
内容量
1セット(38点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772506
TSA352
レッド
¥
84,350
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
68772515
TSA352SV
シルバー
¥
84,350
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68772524
TSA352BK
ブラック
¥
84,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください