曜日別特売

ツールセット BX230仕様 TSS452

ツールセット BX230仕様 TSS452 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。

セット商品数37差込角(mm)12.7質量(kg)16.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302内容量1セット(37点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772533TSS452レッド
91,050
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
68772542TSS452SVシルバー
91,050
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68772558TSS452BKブラック
91,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする