曜日別特売

ツールセット TSH330

ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。

セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240内容量1セット(54点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772567TSH330360-5728レッド
109,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
68772585TSH330BK405-7970ブラック
109,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68772576TSH330SV405-7988シルバー
109,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする