曜日別特売

ツールセット TSH430

ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース

セット商品数52質量(kg)15.1差込角(mm)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240内容量1セット(52点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ケース色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772594TSH4305215.1433×220×240レッド360-5736
122,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
68772603TSH430SV5215.1433×220×240シルバー405-8003
122,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
68772612TSH430BK5215.1433×220×240ブラック405-7996
122,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする