TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSS4331
こんなお得な商品も!
工具セット 自動車整備用
モノタロウ
¥
29,980
税込
¥
32,978
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数
53
質量(kg)
15
差込角(mm)
12.7
収納ケース
BX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×220×240
内容量
1セット(53点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ケース色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772628
TSS4331
53
15
433×220×240
レッド
325-6740
¥
99,380
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
68772637
TSS4331SV
53
15
433×220×240
シルバー
327-1439
¥
99,380
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
68772646
TSS4331BK
53
15
433×220×240
ブラック
327-1447
¥
99,380
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください