ツールセット TSS460

ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。

セット商品数46差込角(mm)12.7質量(kg)11.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195内容量1セット(46点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772655TSS460337-8373レッド
84,270
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
68772664TSS460SV405-8020シルバー
84,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
68772673TSS460BK405-8011ブラック
84,270
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする