TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSA3309
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数
54
質量(kg)
11.9
差込角(mm)
9.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×220×240
内容量
1セット(54点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ケース色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772682
TSA3309
54
11.9
433×220×240
レッド
355-4287
¥
98,080
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
68772698
TSA3309SV
54
11.9
433×220×240
シルバー
359-6729
¥
98,080
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68772707
TSA3309BK
54
11.9
433×220×240
ブラック
359-6711
¥
98,080
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください