TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。
セット商品数
61
差込角(mm)
9.5
質量(kg)
13.5
収納ケース
BX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×220×240
内容量
1セット(61点組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772716
TSA3331
325-6723
レッド
¥
118,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
68772725
TSA3331SV
327-1480
シルバー
¥
118,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68772734
TSA3331BK
327-1498
ブラック
¥
118,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください