曜日別特売

ツールセット TSA4331

ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。

セット商品数56差込角(mm)12.7質量(kg)13.9収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240内容量1セット(56点組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772743TSA4331325-6731レッド
108,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
68772752TSA4331SV327-1501シルバー
108,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
68772768TSA4331BK327-1510ブラック
108,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする