ツールセット TSB330

ツールセット TSB330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。

セット商品数65差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240内容量1セット(65点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772777TSB330
127,600
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする