曜日別特売

ツールセット TSB430

ツールセット TSB430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB430 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。

セット商品数66差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4868セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)15.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240内容量1セット(66点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772786TSB430
135,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする