ツールセット 700SD

ツールセット 700SD - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SD - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。

セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220内容量1セット(53点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772795700SD
95,830
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする