TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。
使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット内容
【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14
【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】321(150mm)
【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【ペンチ】CT-175G
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【強力ニッパ】KN-150G
【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250
【貫通ドライバー】KMD-075、100、150
【貫通ドライバー】KPD-001、002、003
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)
【ツールケース】BX430
セット商品数
46
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
120-0003
質量(kg)
12.3
タイプ
3段式メタルケース
ケース色
レッド
内容量
1セット(46点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772804
700SX
¥
80,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください