ツールセット 700AD

ツールセット 700AD - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700AD - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。

セット商品数56ケース色レッド/ブラックトラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220内容量1セット(56点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772822700AD5612.7410×220×220
100,200
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする