TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット 700S
こんなお得な商品も!
工具セット 自動車整備用
モノタロウ
¥
29,980
税込
¥
32,978
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット内容
【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14
【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】321(150mm)
【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【ペンチ】CT-175G
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【強力ニッパ】KN-150G
【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250
【貫通ドライバー】KMD-075、100、150
【貫通ドライバー】KPD-001、002、003
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)
【ツールケース】BX420
セット商品数
46
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
119-9994
質量(kg)
10.7
タイプ
2段式メタルケース
ケース色
レッド
内容量
1セット(46点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772838
700S
¥
74,510
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る