曜日別特売

ツールセット 700A

ツールセット 700A - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700A - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。

セット商品数39差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0381セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420質量(kg)9.2タイプ2段式メタルケースケース色レッド/ブラック内容量1セット(39点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772856700A
76,600
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする