ツールセット TSA3120

ツールセット TSA3120 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3120 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。

セット商品数43ケース色レッドトラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175内容量1セット(43点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772865TSA3120439.1410×175×175
78,430
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする