コンビネーションツールセット(軽作業用) K20

コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽作業向けセットです。
プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。

入組点数33セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200Aケース色シルバートラスコ品番119-6847質量(kg)8.2差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65内容量1セット(33点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772883K208.2475×280×65
59,030
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする