曜日別特売

ソケットレンチセット 1800M

ソケットレンチセット 1800M - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。

セット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番369-4496セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.2内容量1セット(19点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687729171800M
25,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする