TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット S2187C
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数
25
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
818-8764
セット内容
ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)
質量(kg)
1.25
内容量
1セット(25点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772926
S2187C
¥
36,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください