曜日別特売

ミックスソケットレンチセット MX200

ミックスソケットレンチセット MX200 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。

セット商品数26差込角(mm)6.35トラスコ品番810-9138セット内容ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206、207)、ユニバーサルジョイント(UJ-20)ソケット内容(mm):6角:5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、146角ディープ:7、8、10、12、13ヘキサゴン:3、4、5、6、8質量(kg)2.0内容量1セット(26点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772935MX200
35,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする