曜日別特売

ソケットレンチセット 1570MS

ソケットレンチセット 1570MS - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番810-9204セット内容ソケット(6角)、3S-5.5、3S-06、3S-07、3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14、3S-17、3S-19、3S-21、3S-22、3S-24、ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH3H)、エクステンションバー(305・306)、ポールジョイント(RJ30)質量(kg)1.6内容量1セット(17点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687729961570MS
25,320
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする